Beli velg mobil ring 15 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  2. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  3. Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp839.900

    Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  4. Onodani Spring Compressor
    Mulai

    Rp8.899.900

    Onodani Spring Compressor
    Deskripsi:
    The single post structure can adjust different height of Spring strut compressor’s working. The fastening devices on hook-spring holder can be adjusted to different diameter or thread pitch of spring. That tube holder can hold any diameter tube, also can automatic locating after holding tightly.
    atribut:
    • Net Weight (kg): 36
    • Gr Weight (kg): 38
    • Package Size (cm): 70x33x23
  5. GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  6. Part Station Radiator Coolant (Cairan Pendingin Mesin)
    Mulai

    Rp20.900

    Part Station Radiator Coolant (Cairan Pendingin Mesin)
    Deskripsi:
    - Anti Karat- Anti Kerak- Anti Overheating- Bebas Mineral
  7. KIT Car Wax Restorative Pasta (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp57.900

    KIT Car Wax Restorative Pasta (Pengkilap/Pelindung Mobil)
    Deskripsi:
    Kit Restorative Paste Wax dengan heavy duty formula mengandung Carnauba Wax dan bahan abrasive, memiliki daya bersih yang lebih kuat. Efektif menghilangkan goresan-goreasan dan cat teroksidasi pada permukaan cat mobil. Mengembalikan kilap cat mobil yang lama, kusam atau rusak sehingga tampak baru kembali.Depkes RI PKD 20307010434
  8. KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)
    Deskripsi:
    Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
    atribut:
    • Position: Front
  9. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  10. KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Z Series (Sistem Suspensi Motor)
    Mulai

    Rp399.900

    KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Z Series (Sistem Suspensi Motor)
    Deskripsi:
    Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakin
    atribut:
    • Position: Back
  11. GT Radial Car Tires Champiro Ecotec (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp599.900

    GT Radial Car Tires Champiro Ecotec (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    CHAMPIRO ECOTECUNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH RAMAH LINGKUNGAN
  12. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  13. Meguiar's Pelindung Debu Velg
    Mulai

    Rp339.900

    Meguiar's Pelindung Debu Velg
    Deskripsi:
    > Dibuat dengan formula khusus dan dirancang untuk melekat dan melindungi permukaan velg terhadap kontaminasi debu rem dan aspal.> Membuat anda lebih mudah membersihkan velg.
    atribut:
    • Volume: 266 ml
  14. Ergotec Office Chair Ergolight Mesh & Oscar 848 S Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Ergotec Office Chair Ergolight Mesh & Oscar 848 S Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Seat Cover: Oscar
    • Armrest: Fixed
    • Footbase: Plastic
    • Mechanism: Hydraulic, Titling
  15. INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    atribut:
    • Power Supply (V): DC 12
    • Rated Current (A): 10
    • Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
    • Maximum Airflow (L/minute): 35
    • Maximum Pressure (bar): 10
  16. MONROE Shockbreaker Suzuki Ertiga
    Mulai

    Rp569.900

    MONROE Shockbreaker Suzuki Ertiga
    atribut:
    • Drive: FWD
    • Body Style: H/back
    • Car Type: Suzuki Ertiga
    • Year: 2012-
    • Model : ER
  17. Ying (Truck) Topi Velg Ring 16
    Mulai

    Rp499.900

    Ying (Truck) Topi Velg Ring 16
    Deskripsi:
    TOPY VELG TRUCK / DAUN VELG MOBIL MITSUBISHI RAGASA PS-135 / TOYOTA RINO PS-125 - HINO DUTROCocok untuk muatan berat!!!
    atribut:
    • Compatible for: MITSUBISHI RAGASA PS-135 / TOYOTA RINO PS-125 - HINO DUTRO
    • Hole (mm): 5
    • Ring: 16
Daftar Harga velg mobil ring 15 Terbaru October 2026
Kenmaster Kompresor Angin Mini PistonRp339.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp149.900
Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Rp839.900
Onodani Spring CompressorRp8.899.900
GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Rp459.900
Part Station Radiator Coolant (Cairan Pendingin Mesin)Rp20.900
YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil)Rp1.799.900
KIT Car Wax Restorative Pasta (Pengkilap/Pelindung Mobil)Rp57.900
KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)Rp1.099.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)